Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Plastikbehälter; 7Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Plastikbehälter; 7Stk.
Set: Schraubendreher; Plastikbehälter; 7Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-NB-SC02
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-SC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: NEWBRAND
Schraubendreher-Art: Phillips-Kreuzschlitz-Bits;Präzision;flach
Eigenschaften der Schraubendreher: ergonomischer Griff mit drehbarem Endstück;Anti-Rutsch Griff;Spitze brüniert;Präzisionsschraubendreher - Drehaufsatz
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Anzahl im Set/Package: 7Stk.
Präzisions-Schlitzschraubendreher (Maße der Spitze | L. Spitze | L. ges.): 0,4x1,4 | 50mm;0,4x2 | 50mm;0,4x2,5 | 50mm;0,5x3 | 50mm
Phillips-Kreuzschlitz Schraubendreher (Maße der Spitze | L. Spitze | L. ges.): PH0 | 50mm;PH00 | 50mm;PH1 | 50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.