Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; 9Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; 9Stk.
Set: Schraubendreher; 9Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-NB-SC01
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-SC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: NEWBRAND
Schraubendreher-Art: Phillips-Kreuzschlitz-Bits;Präzision;flach
Eigenschaften der Schraubendreher: Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
Phillips-Kreuzschlitz Schraubendreher (Maße der Spitze | L. Spitze | L. ges.): PH000 | 40mm | 120mm;PH00 | 75mm | 170mm;PH0 | 75mm | 170mm;PH1 | 100mm | 205mm
Schlitzschraubendreher (Maße der Spitze | L. Spitze | L. ges.): 0,3 x1mm | 40mm | 120mm;0,6 x2mm | 40mm | 120mm;0,6 x2,4mm | 75mm | 170mm;0,7 x3mm | 75mm | 170mm;0,7 x4mm | 100mm | 205mm
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 9 teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.