Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 11mm,11,2mm; Leistung (Betrieb): 60W; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißklebepistole; Ø: 11mm,11,2mm; Leistung (Betrieb): 60W; 230VAC
Heißklebepistole; Ø: 11mm,11,2mm; Leistung (Betrieb): 60W; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-NB-GUN02
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-GUN02 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEWBRAND
Betriebstemperatur: 120...240°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Verpackungs-Art: Blister
Durchmesser der Sticks: 11mm;11,2mm
Leistung (Erwärmungszeit): 150W
Leistung (Betrieb): 60W
Eigenschaften der Pistolen: Klebestift wird durch Drücken des Abzugs nach vorn zur Heizspirale geschoben;Temperaturregulator möglich
Passendes Zubehör: LOC-AS9268H;TERM.BLK-11;TERM.DRE-11;TERM.ELE-11D;TERM.MET-11D;TERM.SUP-11;TERM.UNI-11;TERM.UNI-11D
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 60w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.