Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole; Ø: 7mm,7,5mm; 6VDC; 140÷160°C; 5min; Ø: 3mm; 1h; 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißklebepistole; Ø: 7mm,7,5mm; 6VDC; 140÷160°C; 5min; Ø: 3mm; 1h; 7W
Heißklebepistole; Ø: 7mm,7,5mm; 6VDC; 140÷160°C; 5min; Ø: 3mm; 1h; 7W
Artikel-Nr.:
     2805-NB-GUN01
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-GUN01 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 7mm
heißklebepistole
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEWBRAND
Betriebstemperatur: 140...160°C
Leistung: 7W
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Versorgungsspannung: 6V DC
Werkzeug-Typ: Heißklebepistole
Verpackungs-Art: Blister
Durchmesser Kabelschuh: 3mm
Durchmesser der Sticks: 7mm;7,5mm
Eigenschaften der Pistolen: Klebestift wird durch Drücken des Abzugs nach vorn zur Heizspirale geschoben;weicher Griff;EIN /AUS Schalter;zweistufige Beleuchtung des Arbeitsfeldes;ergonomischer Griff
Erwärmungszeit: 5min
Passendes Zubehör: TERM.UNI-6
Betriebsdauer des Akku: ~1h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.