Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Zangen, Schraubendreher isoliert; für Elektriker; 1kV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Zangen, Schraubendreher isoliert; für Elektriker; 1kV
Set: Zangen, Schraubendreher isoliert; für Elektriker; 1kV
Artikel-Nr.:
     2805-NB-05SET
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-05SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: NEWBRAND
Max. Betriebsspannung: 1kV
Setinhalt: Spannungsprüfer;isolierter Schraubendreher mit Phillips Kreuzschlitz PH1x100mm;isolierte Seitenschneider mit einer Länge von 160 mm;halbrunde isolierte Zangen mit einer Länge von 170 mm;isolierte Universalzangen (Kombizange) mit einer Länge von 160 mm;isolierter Schraubendreher mit Phillips Kreuzschlitz PH2x100mm;isolierter Schlitzschraubendreher 0,4x2,5x75mm;isolierter Schlitzschraubendreher 0,8x4x100mm;isolierter Schlitzschraubendreher 1,0x5,5x125mm;Isolierband 2 Stück
Entspricht Norm: IEC 60900:2012
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Werkzeugset-Typ: Zangen, Schraubendreher isoliert
Eigenschaften der Werkzeugset: Anti-Rutsch Griff;Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Anzahl im Set/Package: 11Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,48*
€ 55,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,48*
€ 54,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,87*
€ 41,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.