Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Phillips,flach; 8Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Phillips,flach; 8Stk.
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Phillips,flach; 8Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-NB-04SET
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-04SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Hersteller: NEWBRAND
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE
Schraubendreher-Art: isoliert
Werkzeuganwendung: für elektrische Arbeiten unter Spannung;für Elektriker
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Eigenschaften der Werkzeugset: ergonomischer Griff;Spitze brüniert;angeschlossener Spannugsanzeiger
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Anzahl im Set/Package: 8Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;PH0;5,5x1,0mm;3,0x0,5mm;6,5x1,2mm;4,0x0,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.