Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Phillips-Kreuzschlitz-Bits,flach; 8Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Phillips-Kreuzschlitz-Bits,flach; 8Stk.
Set: Schraubendreher; Phillips-Kreuzschlitz-Bits,flach; 8Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-NB-03SET
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-03SET -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Bit-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEWBRAND
Schraubendreher-Art: Phillips-Kreuzschlitz-Bits;flach
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Eigenschaften der Werkzeugset: ergonomischer Griff;Spitze brüniert
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Anzahl im Set/Package: 8Stk.
Phillips-Kreuzschlitz Schraubendreher (Maße der Spitze | L. Spitze | L. ges.): PH1 | 75mm;PH1 | 150mm;PH2 | 38mm;PH2 | 100mm
Schlitzschraubendreher (Maße der Spitze | L. Spitze | L. ges.): 0,8 x 4mm | 75mm;1 x 5,5mm | 38mm;1,2 x 6,5mm | 125mm;1,2 x 8mm | 150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.