Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 1kΩ; 100mW; SMD; ±30%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N6L50T0S-102-30-E
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     N6L50T0S-102-3030R-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Ausgangsraster: 10,7x6,4mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 6,4x8,7x5,2mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 280°
Elektrischer Drehwinkel: 245°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,36474* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 194,04*
€ 230,9076
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 191,49*
€ 227,8731
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 187,51*
€ 223,1369
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 184,76*
€ 219,8644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 182,37*
€ 217,0203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.