Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; N42G; 4,2mm; PIN: 20; THT; 600V; 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; N42G; 4,2mm; PIN: 20; THT; 600V; 9A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; N42G; 4,2mm; PIN: 20; THT; 600V; 9A
Artikel-Nr.:
     2805-N42GP-20
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     N42GP-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 20pol
leiterplattenbuchse
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 600V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Serie: N42G
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Maximalstrom: 9A
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.