Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; N42G; 4,2mm; PIN: 24; THT; 600V; 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; N42G; 4,2mm; PIN: 24; THT; 600V; 9A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; N42G; 4,2mm; PIN: 24; THT; 600V; 9A
Artikel-Nr.:
     2805-N42GK-24
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     N42GK-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Hersteller: NINIGI
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 600V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Serie: N42G
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x12
Maximalstrom: 9A
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.