Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: programmierbar; digital,Montage; LED; 5 Ziffern; N30O


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N30O-204600E0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N30O 204600E0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Eingang: Spannung 5...36 V DC
Ausgang: analog;Relais;OC-Eingang;24V DC/ 30mA
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 20...40V DC;20...40V AC
Zeichenhöhe: 14mm
Passendes Zubehör: ATS-200
Messgerät-Eigenschaften: Umdrehungen pro Minute (rpm) des Signals
Messgeräte-Typ: programmierbar
Ausgangssignal: 0/4...20mA;0...10V
Herstellerserie: N30O
Messung: Frequenz;Bereich;Drehgeschwindigkeit;der Zeit;Impulszahl
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x48x93mm
Parameter anzeigen: 5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.