Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷100V; LED; 4 Ziffern; N24Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷100V; LED; 4 Ziffern; N24Z
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷100V; LED; 4 Ziffern; N24Z
Artikel-Nr.:
     2805-N24Z-110000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N24 Z110000M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Eingang: Spannung ±100V AC
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Zeichenhöhe: 20mm
Passendes Zubehör: ATS-200;CZ/20-810-01-00004;CZ/N24-134-1;CZ/N24-134-2;CZ/N24-134-3
Messgerät-Eigenschaften: mit Qualitätssicherungs-Attest
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Herstellerserie: N24Z
Messung: Spannung AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x48x64mm
AC Spannungsmessbereich: 0...100V
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.