Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; rot; 80÷250mcd; 1,6x0,8x0,4mm; 140°; 1,6÷2,5V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; rot; 80÷250mcd; 1,6x0,8x0,4mm; 140°; 1,6÷2,5V; 20mA
LED; SMD; 0603; rot; 80÷250mcd; 1,6x0,8x0,4mm; 140°; 1,6÷2,5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-N0R08S67
Hersteller:
     BRIGHTEK (EUROPE)
Herst.-Nr.:
     N0R08S67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: BRIGHTEK (EUROPE)
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 60mW
Betriebsspannung: 1,6...2,5V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620...630nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 80...250mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,4mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.