Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 2x3mm; blau; 150÷200(typ)-280mcd; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N0B64L63
Hersteller:
     BRIGHTEK (EUROPE)
Herst.-Nr.:
     N0B64L63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Hersteller: BRIGHTEK (EUROPE)
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 2,8...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 85mW
LED-Farbdioden: blau
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 465...471nm
Diodenlinse: diffus;blau
Helligkeit: 150...200(typ)-280mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 2x3mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.