Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 3mT; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP65,IP67; 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 3mT; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP65,IP67; 1kHz
Sensor: Magnetfelder; 3mT; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP65,IP67; 1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-MZT7-03VPS-KW0
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MZT7-03VPS-KW0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Zylindersensor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensor-Art: Kolbenposition
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Herstellerserie: MZT7
Magnetfeldsuchbereich: 3mT
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor sick, abstandssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,83*
€ 36,74*
€ 5,46*
ab € 28,94*
€ 37,92*
€ 3,90*
ab € 29,52*
€ 38,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 30,81*
€ 41,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 37,33*
€ 51,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.