Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1000Hz; 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1000Hz; 150mA
Sensor: Magnetfelder; 10÷30VDC; OUT: PNP / NO; IP67; 1000Hz; 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-MZA70155
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     MZA70155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
abstandssensor ipf
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -25...100°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Umschaltstrom: 0,15A
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, magnetfeldsensor m8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,02*
€ 76,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,09*
€ 77,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 71,02*
€ 91,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.