Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 22VA; 230VAC; 6V; 6V; 1833mA; 1833mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44438
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 22VA
Äußere Abmessungen: 63,5x53,5x45,5mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-7
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-9, 13-14
Strom der Sekundärwicklung 1: 1833mA
Wärmeklasse: T 50B
Strom der Sekundärwicklung 2: 1833mA
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.