Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,6VA; 117VAC; 6V; 6V; 50mA; 50mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,6VA; 117VAC; 6V; 6V; 50mA; 50mA; PCB
Transformator: überzogen; 0,6VA; 117VAC; 6V; 6V; 50mA; 50mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44031
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 0,6VA
Äußere Abmessungen: 32,6x27,6x15,3mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 117V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Ableitung der Sekundärwicklung: 6-7, 9-10
Strom der Sekundärwicklung 1: 50mA
Wärmeklasse: T 70B
Strom der Sekundärwicklung 2: 50mA
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.