Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,6VA; 230VAC; 9V; 66mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,6VA; 230VAC; 9V; 66mA; PCB
Transformator: überzogen; 0,6VA; 230VAC; 9V; 66mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44014
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 0,6VA
Äußere Abmessungen: 32,6x27,6x15,3mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 9V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 66mA
Wärmeklasse: T 70B
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.