Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 8MbFLASH; SPI; 1Mx8bit; 80MHz; 1,65÷2V; USON8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MX25U8033EZUI-12G
Hersteller:
     Macronix International
Herst.-Nr.:
     MX25U8033EZUI-12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MACRONIX INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: USON8
Betriebsspannung: 1,65...2V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: NOR Flash
Speicherorganisation: 1Mx8bit
Betriebsfrequenz: 80MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 8Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 490 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.