Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; 104MHz; 1,65÷2V; SOP16; serielle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; 104MHz; 1,65÷2V; SOP16; serielle
IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; 104MHz; 1,65÷2V; SOP16; serielle
Artikel-Nr.:
     2805-MX25U12835FMI-10G
Hersteller:
     Macronix International
Herst.-Nr.:
     MX25U12835FMI-10G/TUBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MACRONIX INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP16
Betriebsspannung: 1,65...2V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Speicher-Art: NOR Flash
Betriebsfrequenz: 104MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 22 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.