Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; SPI; 104MHz; 2,7÷3,6V; SOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; SPI; 104MHz; 2,7÷3,6V; SOP8
IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; SPI; 104MHz; 2,7÷3,6V; SOP8
Artikel-Nr.:
     2805-MX25L1633EM2I-10G
Hersteller:
     Macronix International
Herst.-Nr.:
     MX25L1633EM2I-10G/TUBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MACRONIX INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP8
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: NOR Flash
Betriebsfrequenz: 104MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 92 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.