Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; SPI; 86MHz; 2,7÷3,6V; SOP8; serielle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; SPI; 86MHz; 2,7÷3,6V; SOP8; serielle
IC: FLASH Speicher; 16MbFLASH; SPI; 86MHz; 2,7÷3,6V; SOP8; serielle
Artikel-Nr.:
     2805-MX25L1606EM1I-12G
Hersteller:
     Macronix International
Herst.-Nr.:
     MX25L1606EM1I-12G/TUBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: MACRONIX INTERNATIONAL
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP8
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: NOR Flash
Betriebsfrequenz: 86MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 16Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.