Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 16AWG÷14AWG; Mega-Fit; Rolle; 23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MX-76823-0321
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     76823-0321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Mega-Fit
Maximalstrom: 23A
Kontaktraster: 5,7mm
Leitungsgröße: 16AWG...14AWG
Verpackungs-Art: Rolle
Stückzahl pro Rolle: 4250Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 3,75mm
Passendes Werkzeug: MX-63825-7100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4250
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
50
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,1355*
2 Tage
25500
4250
Frei Haus
ab € 0,109*
€ 0,138*
Lager 2805
4250
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,164*
2 Tage
3585
30
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4250 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.250 Stück
Mindestbestellmenge: 4250 Stück ( entspricht € 697,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
1716920104
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
1700010104
ab € 0,51*
Zubehör
Molex
1716920106
ab € 0,49*
Zubehör
Molex
1700010108
ab € 0,62*
Zubehör
Molex
1716920108
ab € 0,578*
Zubehör
Molex
171692-0112
ab € 0,65*
Zubehör
Molex
171692-0102
ab € 0,21*
Zubehör
Molex
170001-0102
ab € 0,55*
Zubehör
Molex
170001-0106
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.