Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 76823-0321 BUCHSENKONTAKT, 14AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517641
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     76823-0321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Mega-Fit 76823
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Mega-Fit 171692 &, 170001 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 76823-0321, 2517641, 251-7641
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4250
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,13*
    Lager 139
    25500
    4250
    Frei Haus
    ab € 0,109*
    € 0,138*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,155*
    4250
    € 6,90*
    ab € 0,132*
    € 0,164*
    1 Tag
    3585
    30
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,184*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4250 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 12750 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.250 Stück
    Mindestbestellmenge: 4250 Stück ( entspricht € 586,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    1716920104
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Molex
    1700010104
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Molex
    1716920106
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Molex
    1700010108
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Molex
    1716920108
    ab € 0,578*
    Zubehör
    Molex
    171692-0112
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Molex
    171692-0102
    ab € 0,21*
    Zubehör
    Molex
    170001-0102
    ab € 0,54*
    Zubehör
    Molex
    170001-0106
    ab € 0,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.