Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,03÷0,13mm2; PicoBlade™; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,03÷0,13mm2; PicoBlade™; unverpackt
Kontakt; weiblich; verzinnt; 0,03÷0,13mm2; PicoBlade™; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-MX-50079-8100
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50079-8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,03...0,13mm2
Steckverbinder-Serie: PicoBlade™
Maximalstrom: 1A
Kontaktraster: 1,25mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63819-0300;MX-63819-0400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,0704*
€ 0,1667*
1
€ 5,95*
ab € 0,0908*
€ 0,1851*
1 Tag
95700
100
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,206*
100
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,219*
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63811-0000
ab € 1.103,05*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.