Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 26 ... 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300964
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50079-8100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimp-Anschluss, Typ=50079-8100, Drahtdurchmesser AWG max.=28 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Raster=1.25 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Geeignet für=50079 Series Connector, Serie=PicoBlade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz molex, buchseneinsatz, Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0412*
€ 0,106*
100
€ 6,95*
ab € 0,1024*
€ 0,1464*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,086*
€ 0,1472*
1
€ 7,95*
ab € 0,1007*
€ 0,2962*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50079-8025
ab € 0,053*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 21,45*
Zubehör
Molex
63811-0000
ab € 766,12*
Zubehör
Molex
50125-8000
ab € 0,0203*
Zubehör
Molex
50125-8100
ab € 0,0616*
Zubehör
Molex
51021-1000
ab € 0,14*
Zubehör
Molex
51021-1100
ab € 0,127*
Zubehör
Molex
51021-1200
ab € 0,139*
Zubehör
Molex
51021-1300
ab € 0,173*
Zubehör
Molex
51021-1400
ab € 0,144*
Zubehör
Molex
51021-1500
ab € 0,168*
Zubehör
Molex
51021-0200
ab € 0,0329*
Zubehör
Molex
51021-0300
ab € 0,0436*
Zubehör
Molex
51021-0500
ab € 0,0537*
Zubehör
Molex
51021-0700
ab € 0,0896*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.