Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; verzinnt; 0,25÷0,5mm2; 24AWG÷20AWG; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; verzinnt; 0,25÷0,5mm2; 24AWG÷20AWG; unverpackt
Kontakt; männlich; verzinnt; 0,25÷0,5mm2; 24AWG÷20AWG; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43031-0007
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430310007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Micro-Fit 3.0
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 3mm
Leitungsquerschnitt: 0,25...0,5mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63812-0800;MX-63819-0000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,092*
2 Tage
53448
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0781*
€ 0,1334*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0928*
€ 0,2675*
2 Tage
120645
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0985*
€ 0,4426*
2 Tage
434
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
43031-0001
ab € 0,0284*
Ähnlich
Molex
430310001
ab € 0,0305*
Ähnlich
TE Connectivity
1-794612-0
ab € 0,0478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.