Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43031-0007 STIFTKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2725169
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43031-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43031
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43020, 43640 &, Micro-Fit BMI 44300, 46625 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43031-0007, 2725169, 272-5169
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12000
    Frei Haus
    ab € 0,0713*
    € 0,0917*
    2 Tage
    65583
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0781*
    € 0,1327*
    2 Tage
    44100
    100
    Frei Haus
    ab € 0,1186*
    € 0,1795*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,1193*
    € 0,1822*
    Lager 139
    128126
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0984*
    € 0,4403*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4403*
    € 0,52396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1625*
    € 0,19338
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0984*
    € 0,1171
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    43031-0001
    ab € 0,0284*
    Ähnlich
    Molex
    430310001
    ab € 0,0304*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-794612-0
    ab € 0,0477*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.