Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; vergoldet; 0,25÷0,5mm2; 24AWG÷20AWG; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; vergoldet; 0,25÷0,5mm2; 24AWG÷20AWG; Rolle
Kontakt; männlich; vergoldet; 0,25÷0,5mm2; 24AWG÷20AWG; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-MX-43031-0002
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     430310002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: Micro-Fit 3.0
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 3mm
Leitungsquerschnitt: 0,25...0,5mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Verpackungs-Art: Rolle
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63812-0800;MX-63819-0000;MX-63901-8900
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
12000
€ 5,90*
ab € 0,0669*
€ 0,0882*
50
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1203*
100
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,1323*
2 Tage
9980
30
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
90388
1
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,313*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 1.058,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430202400
ab € 0,97*
Zubehör
Molex
430200801
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 17,77*
Zubehör
Molex
63819-0000
ab € 323,44*
Zubehör
Molex
430200401
ab € 0,21*
Zubehör
Molex
63812-0800
ab € 81,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.