Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 43031-0002 STIFTKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2324860
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43031-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: Micro-Fit 3.0 43031
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihen Micro-Fit 3.0 43020, 43640 &, Micro-Fit BMI 44300, 46625 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 43031-0002, 2324860, 232-4860
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12000
    € 5,90*
    ab € 0,0671*
    € 0,088*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,0814*
    € 0,1221*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0712*
    € 0,1337*
    1 Tag
    10110
    30
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,25*
    Lager 139
    79385
    1
    € 14,99*
    ab € 0,146*
    € 0,374*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638190000
    ab € 323,34*
    Zubehör
    Molex
    430202400
    ab € 0,97*
    Zubehör
    Molex
    430200801
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Molex
    11-03-0043
    ab € 17,82*
    Zubehör
    Molex
    430200401
    ab € 0,21*
    Zubehör
    Molex
    63812-0800
    ab € 82,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.