Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; Mini-Fit Jr; 4,2mm; PIN: 20; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     2805-MX-39-29-1208
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39291208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Hersteller: MOLEX
Farbe: natürlich
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Serie: Mini-Fit Jr.
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Maximalstrom: 13A
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: Halter
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 2,36*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 3,43*
1 Tag
403
1
€ 14,99*
ab € 2,08*
€ 5,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39012200
ab € 0,2485*
Zubehör
Molex
39012205
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.