Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,35mm; 0,8mm; weiblich; 1,3÷2mm2; isoliert; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,35mm; 0,8mm; weiblich; 1,3÷2mm2; isoliert; blau
Verbinder: flach; 6,35mm; 0,8mm; weiblich; 1,3÷2mm2; isoliert; blau
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19003-0041
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190030041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: MOLEX
Farbe: blau
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,35mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1,3...2mm2
Leitungsgröße: 16AWG...14AWG
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Engineering PN: BB-2206C
Weitere Suchbegriffe: molex flachstecker, flachkabelschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2500
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,215*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,212*
€ 0,713*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 537,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
3-350819-2..
ab € 0,226*
Ähnlich
TE Connectivity
3-520406-2.
ab € 0,257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.