Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; M12 weibliche Buchse,RJ45-Stecker; Code D-Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; M12 weibliche Buchse,RJ45-Stecker; Code D-Ethernet
Adapter; M12 weibliche Buchse,RJ45-Stecker; Code D-Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120108-0252
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120108-0252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: MOLEX
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Adapter
Polarisierung: Code D - Ethernet
Kabellänge: 1m
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;M12 weibliche Buchse
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: ERWPAU7011M010
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOLEX:
MOLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 30,57*
€ 51,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,29*
€ 87,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.