Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); I DC: 0÷2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-MW3518
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     MW3518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
PV-Installationstester
Hersteller: SEFRAM
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V;CAT III 1500V
Beleuchtung: ja
Backenöffnung max.: 55mm
Abmessungen: 264x97x43mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Thermoelement vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);berührungsloser Spannungsdetektor
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;10Ω...200Ω
Abtasten: 5x/s
Anwendung der Messgeräte: Photovoltaik;Fotozelle
Temperaturmessbereich: -50...1000°C
Echteffektivwertmessung: True RMS AC+DC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 50...400Hz
AC Strommessbereich: 0...2kA
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ
AC Bandbreite für Strommessung: 40...400Hz
DC Strommessbereich: 0...2kA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
Frequenzbereichsmessung: 40...1999Hz
Kapazitätsmessbereich: 2mF;600nF;6µF;60µF;60nF;600µF
Diodentest: 1V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(2%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SEFRAM:
SEFRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 271,65*
€ 330,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 272,44*
€ 331,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.