Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ethernet; SMD; 500uH; 400mΩ; Ch: 4; Übers: 1: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MUJ-100A-501
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     MUJ-100A-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: TALEMA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Kanäle: 4
Transformator-Typ: Ethernet
Induktivität pro Windung: 0,5mH
Spulenwiderstand: 400mΩ
Übersetzer: 1:1
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,73*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.