Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; L: 120mm; WS,Hartmetall; Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; L: 120mm; WS,Hartmetall; Pro
Bohrer; für Beton; Ø: 10mm; L: 120mm; WS,Hartmetall; Pro
Artikel-Nr.:
     2805-MTB.627391000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627391000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm
Hersteller: METABO
Material: Hartmetall;WS
Länge: 0,12m
Entspricht Norm: DIN 8039
Werkzeuganwendung: ziegelartige Materialien;Beton;Mauerwerk
Länge des Arbeitsteils: 70mm
Herstellerserie: Pro
Bohrerdurchmesser: 10mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 7,06*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,08*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 4,94*
€ 7,13*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 7,63*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.