Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 3PDT; (ON)-ON; 6A/125VAC; 6A/6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 3PDT; (ON)-ON; 6A/125VAC; 6A/6VDC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; 3PDT; (ON)-ON; 6A/125VAC; 6A/6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MTA306F
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTA 306 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 4,3mm
Betriebstemperatur: -45...140°C
Gehäuseabmessungen: 11,8x13x17,8mm
Montageabmessungen: Ø6,4mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 6V DC
Schaltweise: (ON)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: MTA
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.