Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; 6A; 60VDC; blau; vernickelt; L. ges: 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MST3BL
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MST 3 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker blau
bananenstecker
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 6mΩ
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 6A
Kontaktmaterial: Messing
Max. Leitungsdurchmesser: 2,1mm
Gesamtlänge: 37mm
Anschlüsse: gelötet
Engineering PN: 973509102
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 60vdc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.