Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 20ns; SOD123F; Ufmax: 0,95V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSR2DAL-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MSR2DAL_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 20ns
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 1,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,315*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.