Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; LQFP80; 128BSRAM,64kBFLASH; Cmp: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; LQFP80; 128BSRAM,64kBFLASH; Cmp: 12
IC: Mikrocontroller; LQFP80; 128BSRAM,64kBFLASH; Cmp: 12
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F5325IPN
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F5325IPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP80
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;JTAG;UART x2;I2C x2;SPI x4
Komparatorenanzahl: 12
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 18
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 14
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DMA;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: MSP430
Familie: MSP430F5x/6x
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 18
Speicher: 64kB FLASH;128B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.