Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller; LQFP64; 8kBSRAM,92kBFLASH; Cmp: 1; 1,8÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller; LQFP64; 8kBSRAM,92kBFLASH; Cmp: 1; 1,8÷3,6VDC
IC: Mikrocontroller; LQFP64; 8kBSRAM,92kBFLASH; Cmp: 1; 1,8÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430F2617TPM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F2617TPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;UART x2;SPI x2;I2C x2
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 10
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;DMA;Innentemperatursensor;Brown Out Reset (BOR)
Architektur-Art: MSP430
Familie: MSP430F2x/4x
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 8kB SRAM;92kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.