Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; DSP TI; USB; JTAG,USB B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: Mikrocontroller; DSP TI; USB; JTAG,USB B
Programmiergerät: Mikrocontroller; DSP TI; USB; JTAG,USB B
Artikel-Nr.:
     2805-MSP430-JTAG-TINY-2
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MSP430-JTAG-TINY-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB B;JTAG
Setinhalt: Verbindungskabel;USB-Programmiergerät
Interface: JTAG
Abmessungen: 50x40mm
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Anschlussgeräte: DSP TI
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.