Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Adapter; 1,8÷3,6VDC; PIN: 40; Sockel-Art: ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSP-TS430QFN23X0
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP-TS430QFN23X0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Anzahl Pole: 40
Sockel-Art: ZIF
Entwicklungskit-Typ: Adapter
Anschlussgeräte: MSP430
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TEXAS INST:
TEXAS INST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 222,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.