Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Anschl.- Ger: MSP430; 1,8÷3,6VDC; PIN: 14; Sockel-Art: ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSP-TS430L092
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP-TS430L092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Anzahl Pole: 14
Sockel-Art: ZIF
Entwicklungskit-Typ: Adapter
Anschlussgeräte: MSP430
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TEXAS INST:
TEXAS INST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,20*
€ 334,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.