Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: TI MSP430; IDC,USB micro; DRV2605L,MSP430FR2633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: TI MSP430; IDC,USB micro; DRV2605L,MSP430FR2633
Entw.Kits: TI MSP430; IDC,USB micro; DRV2605L,MSP430FR2633
Artikel-Nr.:
     2805-MSP-CAPT-FR2633
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP-CAPT-FR2633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Steckverbinder-Art: IDC;USB micro
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;Adapter;2 Module für kapazitive Tastatur;Modul mit kapazitivem Näherungssensor
Anwendung: für kapazitive Tastaturen
Entwicklungskit-Typ: TI MSP430
Komponenten: DRV2605L;MSP430FR2633
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TEXAS INST:
TEXAS INST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.