Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,7kV; If: 100A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSCDC100H170AG
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     MSCDC100H170AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Gehäuse: SP6
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,7kV
Vorwärtsspannung max.: 2V
Vorwärtsstrom: 100A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Technologie: SiC
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,84*
€ 829,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,05*
€ 823,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 611,50*
€ 727,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,60*
€ 713,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,14*
€ 626,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,48*
€ 596,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.