Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; schraubbar; 1@max1VA; 50÷60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; schraubbar; 1@max1VA; 50÷60Hz
Stromwandler; IEing: 250A; IAusg: 1A; schraubbar; 1@max1VA; 50÷60Hz
Artikel-Nr.:
     2805-MSC2-250/1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MSC2-250/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsstrom: 250A
Leitungslänge: 3m
Innendurchmesser: 18mm
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Genauigkeitsklasse: 1 @max 1VA
Herstellerserie: MSC2
Maße (a x b x c): 72,7x44,5x61,5mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.