Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,7kV; 30A; 186W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,7kV; 30A; 186W
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,7kV; 30A; 186W
Artikel-Nr.:
     2805-MSC030SDA170B
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     MSC030SDA170B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 1,7kV
Vorwärtsspannung max.: 2,25V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 353A
Leck strom: 125µA
Verlustleistung: 186W
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.