Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 1,2kV; 30A; D3PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 1,2kV; 30A; D3PAK
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; SMD; 1,2kV; 30A; D3PAK
Artikel-Nr.:
     2805-MSC030SDA120S
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     MSC030SDA120S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: SMD
Gehäuse: D3PAK
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,1V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 165A
Leck strom: 0,15mA
Verlustleistung: 112W
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.